pagina iniziale

LEGRAND - LEG311028 UPS KEOR T EVO 20 1345H P0 - 311028

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG311028 UPS KEOR T EVO 20 1345H P0

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 20000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min

  • Tensione d'ingresso - 320...480 V

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Numero delle fase primarie - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29.195 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971528789

Codice prodotto

LEG311028

Cod. produttore

311028

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

20000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Tensione d'ingresso:

320...480 V

Tensione d'uscita:

380...415 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

20000 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

3

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

400 mm

Profondità:

800 mm

Altezza:

1345 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

134 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

95 %

Frequenza primaria:

45...65 Hz

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

1

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

KEOR T EVO - UPS trifase doppia conversione, potenza nominale 20kVA, autonomia 0 minuti

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND