LEGRAND - LEG311027 UPS KEOR T EVO 15 1650H P3 - 311027

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 15000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min
Tensione d'ingresso - 320...480 V
Tensione d'uscita - 380...415 V
Numero delle fase primarie - 3
Confezione
1 PZ
EAN
3414971528734
Codice prodotto
LEG311027
Cod. produttore
311027
Produttore
BTI
Potenza apparente di uscita:
15000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Tensione d'ingresso:
320...480 V
Tensione d'uscita:
380...415 V
Numero delle fase primarie:
3
Potenza in uscita effettiva:
15000 W
Tecnologia UPS:
Online
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
0
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
3
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
400 mm
Profondità:
800 mm
Altezza:
1650 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Peso:
420 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
95 %
Frequenza primaria:
45...65 Hz
Efficienza in modalità Eco:
99 %
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
1
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


