LEGRAND - LEG310997 UPS TRIMOD MCS 3/3 40KW - 310997

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 40000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min
Tensione d'ingresso - 184...271 V
Tensione d'uscita - 228...239 V
Numero delle fase primarie - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14.427 Kg CO₂-eq
EAN
3414971430020
Codice prodotto
LEG310997
Cod. produttore
310997
Produttore
BTI
Potenza apparente di uscita:
40000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Tensione d'ingresso:
184...271 V
Tensione d'uscita:
228...239 V
Numero delle fase primarie:
3
Potenza in uscita effettiva:
40000 W
Tecnologia UPS:
Online
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
0
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
3
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
414 mm
Profondità:
628 mm
Altezza:
1370 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Peso:
83 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Modulare:
sì
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
96 %
Frequenza primaria:
45...65 Hz
Efficienza in modalità Eco:
99 %
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
4
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Frequenza secondaria:
45...65 Hz
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND