pagina iniziale

LEGRAND - LEG310992 UPS TRIMOD MCS 1/1 7KW - 310992

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310992 UPS TRIMOD MCS 1/1 7KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 7000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min

  • Tensione d'ingresso - 184...266 V

  • Tensione d'uscita - 228...234 V

  • Numero delle fase primarie - 3

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29.195 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971429970

Codice prodotto

LEG310992

Cod. produttore

310992

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

7000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Tensione d'ingresso:

184...266 V

Tensione d'uscita:

228...234 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

7000 W

Tecnologia UPS:

Online

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

sì

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

414 mm

Profondità:

628 mm

Altezza:

1650 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

105 kg

Funzione di spegnimento automatico:

sì

Modulare:

sì

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

96 %

Frequenza primaria:

45...65 Hz

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

4

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Frequenza secondaria:

45...65 Hz

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

CPS modulare TRIMOD MCS 7kW, 65 minuti di autonomia, cabinet basso

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND