pagina iniziale

LEGRAND - LEG310991 UPS TRIMOD MCS 1/1 5KW - 310991

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310991 UPS TRIMOD MCS 1/1 5KW

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione d'ingresso - 184...265 V

  • Frequenza primaria - 45...65 Hz

  • Numero delle fase primarie - 3

  • Tensione d'uscita - 228...233 V

  • Frequenza secondaria - 45...65 Hz

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971429963

Codice prodotto

LEG310991

Cod. produttore

310991

Produttore

BTI

Tensione d'ingresso:

184...265 V

Frequenza primaria:

45...65 Hz

Numero delle fase primarie:

3

Tensione d'uscita:

228...233 V

Frequenza secondaria:

45...65 Hz

Potenza in uscita effettiva:

5000 W

Potenza apparente di uscita:

5000 VA

Interfaccia USB:

no

Con interfaccia di comunicazione RS 232:

Numero di fasi secondarie:

1

SNMP:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Altezza:

1370 mm

Larghezza:

414 mm

Profondità:

628 mm

Peso:

87 kg

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Idoneo alla gestione di rete:

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Modulare:

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Fattore di potenza in uscita:

1

Efficienza totale:

96 %

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Contatto di commutazione a potenziale zero:

Funzione di spegnimento automatico:

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Numero prese di uscita tipo C13:

0

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

0

Numero di prese standard francese (Tipo E):

0

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

4

CPS modulare TRIMOD MCS 5kW, 69 minuti di autonomia, cabinet alto

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND