LEGRAND - LEG310990 UPS TRIMOD MCS 1/1 3KW - 310990

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 184...264 V
Frequenza primaria - 45...65 Hz
Numero delle fase primarie - 3
Tensione d'uscita - 228...232 V
Frequenza secondaria - 45...65 Hz
Confezione
1 PZ
EAN
3414971429956
Codice prodotto
LEG310990
Cod. produttore
310990
Produttore
BTI
Tensione d'ingresso:
184...264 V
Frequenza primaria:
45...65 Hz
Numero delle fase primarie:
3
Tensione d'uscita:
228...232 V
Frequenza secondaria:
45...65 Hz
Potenza in uscita effettiva:
3000 W
Potenza apparente di uscita:
3000 VA
Interfaccia USB:
no
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
1370 mm
Larghezza:
414 mm
Profondità:
628 mm
Peso:
87 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Modulare:
sì
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
96 %
Efficienza in modalità Eco:
99 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Numero prese di uscita tipo C13:
0
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
4
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


