pagina iniziale

LEGRAND - LEG310988 BATTERY CAB LONG LIFE KEOR T HPE B - 310988

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310988 BATTERY CAB LONG LIFE KEOR T HPE B

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min

  • Tensione d'ingresso - 360...435 V

  • Tensione d'uscita - 297...360 V

  • Numero delle fase primarie - 2

  • Tecnologia UPS - Online

Confezione

  • 2 PZ

EAN

3414971509184

Codice prodotto

LEG310988

Cod. produttore

310988

Produttore

BTI

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Tensione d'ingresso:

360...435 V

Tensione d'uscita:

297...360 V

Numero delle fase primarie:

2

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

Connessione fissa / morsettiera

Tipologia costruttiva:

Tower

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

DC

Larghezza:

810 mm

Profondità:

840 mm

Altezza:

1900 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

sì

Peso:

910 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

3

Keor T EVO - armadio batterie tipo B (da utilizzare in multipli di 2)

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND