pagina iniziale

LEGRAND - LEG310899 SENSOR MANAGER X CS121/CS121SK + SENS SM - 310899

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310899 SENSOR MANAGER X CS121/CS121SK + SENS SM

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro

  • Larghezza - 70 mm

  • Altezza - 30 mm

  • Profondità - 126 mm

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

151 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245063108998

Codice prodotto

LEG310899

Cod. produttore

310899

Produttore

BTI

Tipo di accessorio/parte di ricambio:

Altro

Larghezza:

70 mm

Altezza:

30 mm

Profondità:

126 mm

Manager per sensori ambientali: si connette alla COM2 delle interfacce CS141, CS141 SK e gestisce fino a 8 ingressi analogici, 4 ingressi digitali e 4 uscite digitali. La configurazione è gestita direttamente dalle interfacce CS141(versioni PROFESSIONALE) descritte precedentemente. Le funzioni di configurazione “Scale Divisor” e “Off set” permettono l’utilizzo del SensorManager con qualsiasi apparato analogico (vedi caratteristiche). Include n. 1 sensore di temperatura “SM_T”.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND