LEGRAND - LEG310802 CABINET BATTERIE MEGALINE RACK + 3 KB + - 310802

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Larghezza - 483 mm
Altezza - 133 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3245063108028
Codice prodotto
LEG310802
Cod. produttore
310802
Produttore
BTI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Larghezza:
483 mm
Altezza:
133 mm
Profondità:
584 mm
Cabinet per espansione batterie MEGALINE RACK - 3 kb - con caricabatterie
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


