LEGRAND - LEG310780 CABINET BATTERIE MEGALINE + 6 KB - 310780

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Accessorio - sì
Parte di ricambio - no
Larghezza - 475 mm
Altezza - 270 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3245063107809
Codice prodotto
LEG310780
Cod. produttore
310780
Produttore
BTI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Accessorio:
sì
Parte di ricambio:
no
Larghezza:
475 mm
Altezza:
270 mm
Profondità:
570 mm
Cabinet per espansione batterie MEGALINE - 6 kb
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


