LEGRAND - LEG310778 CABINET BATTERIE MEGALINE + 4 KB - 310778

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Altro
Larghezza - 475 mm
Altezza - 270 mm
Profondità - 570 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3245063107786
Codice prodotto
LEG310778
Cod. produttore
310778
Produttore
BTI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Altro
Larghezza:
475 mm
Altezza:
270 mm
Profondità:
570 mm
Cabinet per espansione batterie MEGALINE - 4 kb
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


