LEGRAND - LEG310663 BATTERY CABINET DK+ 5/6KVA - 310663

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di accessorio/parte di ricambio - Batteria/accumulatore
Larghezza - 440 mm
Altezza - 88 mm
Profondità - 680 mm
Confezione
1 PZ
EAN
3414970827043
Codice prodotto
LEG310663
Cod. produttore
310663
Produttore
BTI
Tipo di accessorio/parte di ricambio:
Batteria/accumulatore
Larghezza:
440 mm
Altezza:
88 mm
Profondità:
680 mm
Cabinet batterie aggiuntivi per DAKER DK Plus 310173 - 310174 - 310175 - 310176 - 12 batterie da 12V/9Ah


