pagina iniziale

LEGRAND - LEG310471 UPS TRIMOD EMPTY CAB 6S 3/3 2C 40 HE D - 310471

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310471 UPS TRIMOD EMPTY CAB 6S 3/3 2C 40 HE D

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 40000 VA

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Numero delle fase primarie - 3

  • Potenza in uscita effettiva - 40000 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14.427 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970827197

Codice prodotto

LEG310471

Cod. produttore

310471

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

40000 VA

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Tensione d'uscita:

380...415 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

40000 W

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

3

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

414 mm

Profondità:

628 mm

Altezza:

1370 mm

Peso:

82 kg

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Efficienza totale:

96 %

Frequenza primaria:

45...65 Hz

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Cabinet di potenza DUAL INPUT vuoto TRIMOD HE - 6x6,7kVA moduli di potenza - trifase 3-3 - 2 moduli di comando

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND