pagina iniziale

LEGRAND - LEG310434 UPS TRIMOD EMPTY CABINET 6SH FOR 30KVA H - 310434

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310434 UPS TRIMOD EMPTY CABINET 6SH FOR 30KVA H

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 30000 VA

  • Tensione d'ingresso - 380...415 V

  • Tensione d'uscita - 380...415 V

  • Numero delle fase primarie - 3

  • Potenza in uscita effettiva - 30000 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29.195 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245063104341

Codice prodotto

LEG310434

Cod. produttore

310434

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

30000 VA

Tensione d'ingresso:

380...415 V

Tensione d'uscita:

380...415 V

Numero delle fase primarie:

3

Potenza in uscita effettiva:

30000 W

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

3

Idoneo alla gestione di rete:

sì

SNMP:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

414 mm

Profondità:

628 mm

Altezza:

1650 mm

Peso:

104 kg

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

2 %

Efficienza totale:

96 %

Frequenza primaria:

45...65 Hz

Efficienza in modalità Eco:

99 %

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

Cabinet di potenza vuoto TRIMOD HE - 6x5kVA moduli di potenza - 12 moduli batterie - trifase 3-3

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND