LEGRAND - LEG310409 UPS TRIMOD ON LINE 20 KVA HE HIGH 0MIN - 310409

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 20000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min
Tensione d'ingresso - 380...415 V
Tensione d'uscita - 380...415 V
Numero delle fase primarie - 3
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
29.195 Kg CO₂-eq
EAN
3245063104099
Codice prodotto
LEG310409
Cod. produttore
310409
Produttore
BTI
Potenza apparente di uscita:
20000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Tensione d'ingresso:
380...415 V
Tensione d'uscita:
380...415 V
Numero delle fase primarie:
3
Potenza in uscita effettiva:
20000 W
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
3
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
414 mm
Profondità:
628 mm
Altezza:
1650 mm
Peso:
155 kg
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
2 %
Efficienza totale:
96 %
Frequenza primaria:
45...65 Hz
Efficienza in modalità Eco:
99 %
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


