LEGRAND - LEG310389 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA RACK 45MIN - 310389

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 1250 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 75 min
Tensione d'ingresso - 184...264 V
Tensione d'uscita - 230...232 V
Potenza in uscita effettiva - 875 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4246 Kg CO₂-eq
EAN
3245063103894
Codice prodotto
LEG310389
Cod. produttore
310389
Produttore
BTI
Potenza apparente di uscita:
1250 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
75 min
Tensione d'ingresso:
184...264 V
Tensione d'uscita:
230...232 V
Potenza in uscita effettiva:
875 W
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
270 mm
Profondità:
570 mm
Altezza:
475 mm
Peso:
23.5 kg
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


