pagina iniziale

LEGRAND - LEG310387 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA RACK 15MIN - 310387

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310387 UPS MEGALINE ONLINE 1,25 KVA RACK 15MIN

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1250 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 30 min

  • Tensione d'ingresso - 184...264 V

  • Tensione d'uscita - 230...232 V

  • Potenza in uscita effettiva - 875 W

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4267 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245063103870

Codice prodotto

LEG310387

Cod. produttore

310387

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

1250 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

30 min

Tensione d'ingresso:

184...264 V

Tensione d'uscita:

230...232 V

Potenza in uscita effettiva:

875 W

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Idoneo alla gestione di rete:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

270 mm

Profondità:

570 mm

Altezza:

475 mm

Peso:

23.5 kg

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

UPS modulare monofase MEGALINE RACK 1250VA con espansione autonomia, 30 minuti di autonomia , 1kb

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND