LEGRAND - LEG310378 UPS MEGALINE ONLINE 3,75 KVA 15MIN - 310378

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 3750 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 18 min
Tensione d'ingresso - 184...264 V
Tecnologia UPS - Online
Tipologia costruttiva - Tower
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3183 Kg CO₂-eq
EAN
3245063103788
Codice prodotto
LEG310378
Cod. produttore
310378
Produttore
BTI
Potenza apparente di uscita:
3750 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
18 min
Tensione d'ingresso:
184...264 V
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Larghezza:
270 mm
Profondità:
570 mm
Altezza:
475 mm
Peso:
43 kg
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND