pagina iniziale

LEGRAND - LEG310372 UPS MEGALINE ONLINE 10 KVA INVERTER - 310372

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310372 UPS MEGALINE ONLINE 10 KVA INVERTER

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 10000 VA

  • Tensione d'ingresso - 184...264 V

  • Tecnologia UPS - Online

  • Tipologia costruttiva - Tower

  • Idoneo alla gestione di rete - sì

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

29.195 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245063103726

Codice prodotto

LEG310372

Cod. produttore

310372

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

10000 VA

Tensione d'ingresso:

184...264 V

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Idoneo alla gestione di rete:

sì

Larghezza:

540 mm

Profondità:

570 mm

Altezza:

475 mm

Peso:

114 kg

UPS modulare monofase MEGALINE 10000VA, 13 minuti di autonomia, doppio cabinet (abbinato a cabinet art. 310782)

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND