LEGRAND - LEG310363 UPS MEGALINE ONLINE 6,25 KVA INVERTER - 310363

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 184...264 V
Potenza apparente di uscita - 6250 VA
Altezza - 475 mm
Larghezza - 540 mm
Profondità - 570 mm
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3245063103634
Codice prodotto
LEG310363
Cod. produttore
310363
Produttore
BTI
Tensione d'ingresso:
184...264 V
Potenza apparente di uscita:
6250 VA
Altezza:
475 mm
Larghezza:
540 mm
Profondità:
570 mm
Peso:
84 kg
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tecnologia UPS:
Online
Tipologia costruttiva:
Tower
UPS modulare monofase MEGALINE 6250VA, 13 minuti di autonomia, doppio cabinet (abbinato a cabinet art. 310779)


