pagina iniziale

LEGRAND - LEG310356 UPS MEGALINE ONLINE 5 KVA - 310356

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310356 UPS MEGALINE ONLINE 5 KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 5000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 13 min

  • Tensione d'ingresso - 184...264 V

  • Tecnologia UPS - Online

  • Tipologia costruttiva - Tower

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

14.427 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245063103566

Codice prodotto

LEG310356

Cod. produttore

310356

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

5000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

13 min

Tensione d'ingresso:

184...264 V

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Idoneo alla gestione di rete:

Larghezza:

270 mm

Profondità:

570 mm

Altezza:

475 mm

Peso:

53 kg

UPS modulare monofase MEGALINE 5000VA, 13 minuti di autonomia, 1 cabinet

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND