pagina iniziale

LEGRAND - LEG310332 UPS KEOR PDU 800VA GR/IT IN 8 GR/IT OUT - 310332

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310332 UPS KEOR PDU 800VA GR/IT IN 8 GR/IT OUT

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 800 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min

  • Tensione d'ingresso - 160...290 V

  • Tensione d'uscita - 207...253 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

311 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971529403

Codice prodotto

LEG310332

Cod. produttore

310332

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

800 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Tensione d'ingresso:

160...290 V

Tensione d'uscita:

207...253 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

480 W

Tecnologia UPS:

Offline

Numero prese di uscita tipo C19:

0

Connettore d'Ingresso:

C14

Numero prese di uscita tipo C13:

8

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

no

SNMP:

no

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

88 mm

Profondità:

150 mm

Altezza:

440 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

5.5 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Fattore di potenza in uscita:

0.6

Efficienza totale:

98 %

Frequenza primaria:

45...65 Hz

Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:

0

Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):

8

Frequenza secondaria:

49...61 Hz

KEOR PDU - UPS per installazione in rack - potenza nominale 800VA autonomia fino a 15 minuti, con 8 prese standard italia/germania

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND