LEGRAND - LEG310187 KEOR SP - GERMAN VERSION 1000/600 - 310187

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 1000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min
Tensione d'ingresso - 170...280 V
Tensione d'uscita - 207...253 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Impronta di carbonio del prodotto
311 Kg CO₂-eq
EAN
3414971232044
Codice prodotto
LEG310187
Cod. produttore
310187
Produttore
BTI
Potenza apparente di uscita:
1000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Tensione d'ingresso:
170...280 V
Tensione d'uscita:
207...253 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
600 W
Tecnologia UPS:
Line-Interaktiv
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Connettore d'Ingresso:
C14
Numero prese di uscita tipo C13:
2
Interfaccia USB:
sì
Con interfaccia di comunicazione RS 232:
sì
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
no
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
148 mm
Profondità:
380 mm
Altezza:
173 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Peso:
9 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Efficienza totale:
97 %
Frequenza primaria:
45...65 Hz
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
2
Frequenza secondaria:
49...61 Hz
Numero di prese standard francese (Tipo E):
0
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND