LEGRAND - LEG310180 KEOR SP - INTERNATIONAL VERSION 600/360

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza attiva in uscita - 360 W
Potenza apparente in uscita - 600 VA
Tipologia UPS - Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo - 0 min
Connettore d'ingresso - C14
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414971231979
Codice prodotto
LEG310180
Cod. produttore
310180
Produttore
BTI
Potenza attiva in uscita:
360 W
Potenza apparente in uscita:
600 VA
Tipologia UPS:
Line interactive
Tempo di autonomia a carico massimo:
0 min
Connettore d'ingresso:
C14
Numero di prese di uscita C13:
4
Tensione di ingresso:
170...280 V
Tipo di costruzione:
Da tavolo / Verticale
Numero di fasi in uscita:
1
Tensione di uscita:
207...253 V
Adatto per la gestione di rete:
no
SNMP (Simple Network Management Protocol):
no
Tipo di tensione:
AC
Larghezza:
120 mm
Profondità:
330 mm
Altezza:
138 mm
Numero di fasi in ingresso:
1
Contatto a potenziale libero:
no
Peso:
5 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Frequenza di ingresso:
45...65 Hz
Efficienza complessiva:
96 %
Frequenza di uscita:
49...61 Hz


