pagina iniziale

LEGRAND - LEG310171 UPS DAKER DK + 2000VA - 310171

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310171 UPS DAKER DK + 2000VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 2000 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min

  • Tensione d'ingresso - 176...280 V

  • Tensione d'uscita - 228...232 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

3926 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970826930

Codice prodotto

LEG310171

Cod. produttore

310171

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

2000 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

0 min

Tensione d'ingresso:

176...280 V

Tensione d'uscita:

228...232 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

1800 W

Tecnologia UPS:

Online

Connettore d'Ingresso:

C14

Tipologia costruttiva:

Rack

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

SNMP:

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

88 mm

Profondità:

600 mm

Altezza:

440 mm

Contatto di commutazione a potenziale zero:

no

Peso:

29.5 kg

Funzione di spegnimento automatico:

no

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

3 %

Fattore di potenza in uscita:

0.9

Efficienza totale:

91 %

Frequenza primaria:

47.5...63 Hz

Efficienza in modalità Eco:

97 %

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

UPS monofase convertibile DAKER DK Plus 2000VA, 10 minuti di autonomia - con batterie

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND