LEGRAND - LEG310169 UPS WHAD HE ON-LINE 6KVA - 310169

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 6000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min
Tensione d'ingresso - 184...264 V
Tensione d'uscita - 228...232 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
14.427 Kg CO₂-eq
EAN
3414971085459
Codice prodotto
LEG310169
Cod. produttore
310169
Produttore
BTI
Potenza apparente di uscita:
6000 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Tensione d'ingresso:
184...264 V
Tensione d'uscita:
228...232 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
6000 W
Tecnologia UPS:
Online
Connettore d'Ingresso:
Connessione fissa / morsettiera
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
270 mm
Profondità:
570 mm
Altezza:
475 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Peso:
77 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
95.5 %
Frequenza primaria:
43...67 Hz
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
1
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND