LEGRAND - LEG310165 WHAD HE 1500VA NO BATT. EXT. - 310165

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 1500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 0 min
Tensione d'ingresso - 184...264 V
Tensione d'uscita - 228...232 V
Numero delle fase primarie - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2510 Kg CO₂-eq
EAN
3414970853936
Codice prodotto
LEG310165
Cod. produttore
310165
Produttore
BTI
Potenza apparente di uscita:
1500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Tensione d'ingresso:
184...264 V
Tensione d'uscita:
228...232 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
1500 W
Tecnologia UPS:
Online
Connettore d'Ingresso:
C14
Numero prese di uscita tipo C13:
1
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
sì
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
88 mm
Profondità:
390 mm
Altezza:
355 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Peso:
12 kg
Funzione di spegnimento automatico:
no
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
1 %
Fattore di potenza in uscita:
1
Efficienza totale:
93.5 %
Frequenza primaria:
43...67 Hz
Frequenza secondaria:
50...60 Hz
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND