pagina iniziale

LEGRAND - LEG310162 WHAD HE 1500VA - 310162

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310162 WHAD HE 1500VA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 1500 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 10 min

  • Tensione d'ingresso - 184...265 V

  • Tensione d'uscita - 230...230 V

  • Numero delle fase primarie - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2510 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414970710536

Codice prodotto

LEG310162

Cod. produttore

310162

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

1500 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

10 min

Tensione d'ingresso:

184...265 V

Tensione d'uscita:

230...230 V

Numero delle fase primarie:

1

Potenza in uscita effettiva:

1500 W

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Numero di fasi secondarie:

1

Idoneo alla gestione di rete:

sì

Tipo di tensione di alimentazione:

AC

Larghezza:

88 mm

Profondità:

390 mm

Altezza:

355 mm

Peso:

12 kg

Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):

1 %

Efficienza totale:

93.5 %

Frequenza primaria:

50...60 Hz

Frequenza secondaria:

50...60 Hz

UPS monofase doppia conversione WHAD HE 1500VA, 10 minuti di autonomia, UPS con autonomia espandibile

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND