LEGRAND - LEG310117 UPS WHAD CAB 2500 VA - 310117

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Potenza apparente di uscita - 2500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico - 8 min
Tensione d'ingresso - 184...265 V
Numero delle fase primarie - 1
Potenza in uscita effettiva - 1750 W
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4246 Kg CO₂-eq
EAN
3414970646729
Codice prodotto
LEG310117
Cod. produttore
310117
Produttore
BTI
Potenza apparente di uscita:
2500 VA
Tempo di trasferimento a pieno carico:
8 min
Tensione d'ingresso:
184...265 V
Numero delle fase primarie:
1
Potenza in uscita effettiva:
1750 W
Tecnologia UPS:
Online
Numero prese di uscita tipo C19:
0
Connettore d'Ingresso:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero prese di uscita tipo C13:
0
Tipologia costruttiva:
Tower
Numero di fasi secondarie:
1
Idoneo alla gestione di rete:
sì
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Larghezza:
160 mm
Profondità:
402 mm
Altezza:
319 mm
Contatto di commutazione a potenziale zero:
sì
Peso:
23 kg
Funzione di spegnimento automatico:
sì
Massima distorsione di tensione in uscita (carico lineare):
3 %
Frequenza primaria:
50...60 Hz
Numero dei connettori d'uscita d'allacciamento fisso:
0
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
3
Frequenza secondaria:
50...50 Hz
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND