pagina iniziale

LEGRAND - LEG310097 UPS WHAD ONLINE 2,5 KVA - 310097

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG310097 UPS WHAD ONLINE 2,5 KVA

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Potenza apparente di uscita - 2500 VA

  • Tempo di trasferimento a pieno carico - 10 min

  • Tensione d'ingresso - 184...265 V

  • Tecnologia UPS - Online

  • Tipologia costruttiva - Tower

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

4267 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245063100978

Codice prodotto

LEG310097

Cod. produttore

310097

Produttore

BTI

Potenza apparente di uscita:

2500 VA

Tempo di trasferimento a pieno carico:

10 min

Tensione d'ingresso:

184...265 V

Tecnologia UPS:

Online

Tipologia costruttiva:

Tower

Idoneo alla gestione di rete:

Larghezza:

160 mm

Profondità:

402 mm

Altezza:

319 mm

Peso:

23 kg

UPS monofase doppia conversione WHAD 2500VA, 10 minuti di autonomia

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND