LEGRAND - LEG310082 KEOR MULTIPLUG - GERMAN VERSION 800/480 - 310082

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tensione d'ingresso - 170...280 V
Frequenza primaria - 45...65 Hz
Numero delle fase primarie - 1
Tensione d'uscita - 207...253 V
Frequenza secondaria - 49...61 Hz
Confezione
1 PZ
Serie di prodotti
Gruppi di continuità UPS
Vedi tutti i prodotti di questa serieEAN
3414971227255
Codice prodotto
LEG310082
Cod. produttore
310082
Produttore
BTI
Tensione d'ingresso:
170...280 V
Frequenza primaria:
45...65 Hz
Numero delle fase primarie:
1
Tensione d'uscita:
207...253 V
Frequenza secondaria:
49...61 Hz
Potenza in uscita effettiva:
480 W
Potenza apparente di uscita:
800 VA
Numero di fasi secondarie:
1
SNMP:
no
Tipo di tensione di alimentazione:
AC
Altezza:
89.5 mm
Larghezza:
190 mm
Profondità:
296 mm
Peso:
5.5 kg
Tempo di trasferimento a pieno carico:
0 min
Idoneo alla gestione di rete:
no
Tecnologia UPS:
Line-Interaktiv
Tipologia costruttiva:
Tower
Fattore di potenza in uscita:
0.6
Efficienza totale:
97 %
Contatto di commutazione a potenziale zero:
no
Funzione di spegnimento automatico:
no
Connettore d'Ingresso:
Spina CEE 7/4 (tipo F)
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
6