pagina iniziale

LEGRAND - LEG098092 PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC - 098092

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG098092 PASSE-FIL CAOUTCHOUC INOVAC

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Per diametro cavo - 7...7 mm

  • Tipologia - Aperto

  • Ingresso del cavo - Tondo

  • Diametro del foro - 11 mm

  • Per spessore parete - 2...2 mm

Confezione

  • 100 PZ

EAN

3414971475526

Codice prodotto

LEG098092

Cod. produttore

098092

Produttore

BTI

Per diametro cavo:

7...7 mm

Tipologia:

Aperto

Ingresso del cavo:

Tondo

Diametro del foro:

11 mm

Per spessore parete:

2...2 mm

Colore:

Nero

Materiale:

Plastica

Con alette bloccacavo:

no

Senza alogeni:

sì

Esecuzione angolare:

no

Qualità del materiale:

PVC

Passafili - PVC diametro max del cavo 7mm