pagina iniziale

LEGRAND - LEG098060 JOINT MULTICABLES+BOUCHONS - 098060

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG098060 JOINT MULTICABLES+BOUCHONS

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Materiale - Gomma

  • Numero di passanti - 7

  • Adatto per filettatura (metrica) - 63

  • Adatto per dimensione filettatura PG - 48

Confezione

  • 5 PZ

EAN

3245060980603

Codice prodotto

LEG098060

Cod. produttore

098060

Produttore

BTI

Materiale:

Gomma

Numero di passanti:

7

Adatto per filettatura (metrica):

63

Adatto per dimensione filettatura PG:

48

Gommini ad entrate multiple IP 66 per pressacavi PSP M63 o PG48. Pressacavi equipaggiati con gommini ad entrate multiple, permettono il passaggio permanente o temporaneo di uno o più cavi senza lo smontaggio del connettore. Permette di trasformare un pressacavo plastico IP 68 in un pressacavo ad entrate multiple IP 66. Vengono installati in sostituzione al gommino fornito abitualmente. Forniti con otturatori per le entrate non utilizzate.