LEGRAND - LEG095518 PE METAL PG 42 - 095518

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 42
Passo della filettatura - 1.588 mm
Lunghezza della filettatura - 10 mm
Apertura chiave - 58 mm
Confezione
2 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
3 kg CO₂eq
EAN
3245060955182
Codice prodotto
LEG095518
Cod. produttore
095518
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
PG
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
42
Passo della filettatura:
1.588 mm
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Apertura chiave:
58 mm
Per diametro cavo:
27...40 mm
Materiale:
Metallo
Qualità del materiale:
Ottone
Protezione della superficie:
Nichelato
Grado di protezione (IP):
IP68
Tipologia:
Diritto
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Temperatura di impiego:
-40...85 °C

Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND