pagina iniziale

LEGRAND - LEG095515 PE METAL PG 21 - 095515

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG095515 PE METAL PG 21

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo di filettatura - PG

  • Materiale - Metallo

  • Per diametro cavo - 11...19 mm

  • Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 21

  • Grado di protezione (IP) - IP68

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414971473621

Codice prodotto

LEG095515

Cod. produttore

095515

Produttore

BTI

Tipo di filettatura:

PG

Materiale:

Metallo

Per diametro cavo:

11...19 mm

Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:

21

Grado di protezione (IP):

IP68

Lunghezza della filettatura:

7 mm

Qualità del materiale:

Ottone

Tipologia:

Diritto

Apertura chiave:

30 mm

Passo della filettatura:

1.588 mm

Protezione della superficie:

Nichelato

Tipo di guarnizione:

Anello di tenuta

Raccordo a vite cavo piatto:

no

Temperatura di impiego:

-40...85 °C

Pressacavo metallico PSM; filettatura PG21; Diametro 11-19mm. Pressacavo metallico, a serraggio meccanico fornito con anello di tenuta in elastomero termoindurente, inserto isolante in materiale plastico e completo di O-ring esterno.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND