LEGRAND - LEG095511 PE METAL PG 9 - 095511

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 35...48 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 9
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
5 Kg CO₂-eq
EAN
3414971423558
Codice prodotto
LEG095511
Cod. produttore
095511
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
35...48 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
9
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
10 mm
Colore:
Neutro
Con controdado:
no
Qualità del materiale:
Ottone
Senza alogeni:
sì
Tipologia:
Diritto
Esecuzione antideflagrante testata:
no
Apertura chiave:
65 mm
Protezione contro la piegatura:
no
Passo della filettatura:
1.5 mm
Antiurto:
sì
Protezione della superficie:
Non trattato
Raccordo a vite divisibile:
no
Per zona Ex gas:
Senza
Misura angolare dell'esagono:
70 mm
Rinforzato con fibra di vetro:
no
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Per zona Ex polvere:
Senza
Temperatura di impiego:
-25...85 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND