LEGRAND - LEG095507 PE METAL ISO 40 - 095507

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo di filettatura - Metrico
Materiale - Metallo
Per diametro cavo - 15...27 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG - 40
Grado di protezione (IP) - IP68
Confezione
5 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3245060955076
Codice prodotto
LEG095507
Cod. produttore
095507
Produttore
BTI
Tipo di filettatura:
Metrico
Materiale:
Metallo
Per diametro cavo:
15...27 mm
Dimensione nominale della filettatura metrica/PG:
40
Grado di protezione (IP):
IP68
Lunghezza della filettatura:
8 mm
Qualità del materiale:
Ottone
Tipologia:
Diritto
Apertura chiave:
43 mm
Passo della filettatura:
1.5 mm
Protezione della superficie:
Nichelato
Tipo di guarnizione:
Anello di tenuta
Raccordo a vite cavo piatto:
no
Temperatura di impiego:
-40...85 °C
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND