pagina iniziale

LEGRAND - LEG088240 GATEWAY DI CONFIGURAZIONE BLUETOOTH - IR - 088240

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG088240 GATEWAY DI CONFIGURAZIONE BLUETOOTH - IR

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Con trasmettitore manuale - no

  • Trasmettitore da parete - no

  • Trasmettitore da finestra - no

  • Trasmissione segnale - Radio/infrarossi

  • Tipo di montaggio - Altro

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414971406193

Codice prodotto

LEG088240

Cod. produttore

088240

Produttore

BTI

Con trasmettitore manuale:

no

Trasmettitore da parete:

no

Trasmettitore da finestra:

no

Trasmissione segnale:

Radio/infrarossi

Tipo di montaggio:

Altro

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

Protezione della superficie:

Non trattato

Tipo superficie:

Opaco

Colore:

Altro

Codice RAL (simile):

9005

Trasparente:

Portata:

65 m

Adatto per interruttore:

no

Adatto per dimmer:

Adatto per interruttore veneziana:

no

Adatto per elemento di visualizzazione:

no

Adatto per sensore di movimento:

Gateway per la configurazione dei sensori attraverso uno smartphone collegato via “BLUETOOTH”, mentre il gateway comunica i parametri ai sensori tramite la tecnologia IR (infrarossi). Il gateway permette di programmare e regolare i parametri di funzionamento dei sensori con le seguenti tecnologie: KNX, Lighting control base, evoluto di CP Electronics e BUS- SCS. Consente inoltre di regolare la temporizzazione, la soglia di luminosità e la sensibilità di rilevamento, dando la possibilità di archiviare, condividere, preparare tutte le impostazioni del sensore prima di andare in cantiere. Disponibile la funzione di duplicazione dei parametri di un sensore per replicarli velocemente su altri. Il gateway funziona con l’APP "Legrand Close Up" disponibile sullepiattaforme Android (Playstore) e iOS (Apple Store) ed è alimentato con batterie dedicate (Art. 061022).