LEGRAND - LEG077892 SOLIROC - SCATOLA SUPERFICIALE 2+2P - 077892

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Composizione - Telaio apparente
Numero di unità - 1
Direzione di montaggio - Orizzontale e verticale
Materiale - Plastica
Colore - Grigio
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,5 Kg CO₂-eq
EAN
3245060778927
Codice prodotto
LEG077892
Cod. produttore
077892
Produttore
BTI
Composizione:
Telaio apparente
Numero di unità:
1
Direzione di montaggio:
Orizzontale e verticale
Materiale:
Plastica
Colore:
Grigio
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo superficie:
Opaco
Adatto per i programmi d'installazione d'interruttori modulari:
no
Forma:
Rettangolare
Protezione della superficie:
Non trattato
Con telaio di copertura:
no
Numero moduli da frutto:
1
Grado di protezione (IP):
IP55
Con cavo in ingresso:
sì
Trasparente:
no
Con entrata del canale:
sì
Con entrata per premistoppa:
sì
Antiurto:
sì
adatto per apparecchi di larghezza max.:
181 mm
adatto per apparecchi di altezza max.:
110 mm
adatto per apparecchi di profondità max.:
45 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


