pagina iniziale

LEGRAND - LEG077874 SOLIROC - INTERRUTTORE A CHIAVE 2 POS. 6 - 077874

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG077874 SOLIROC - INTERRUTTORE A CHIAVE 2 POS. 6

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Altro

  • Tipo di comando - Chiave

  • Tipo di montaggio - Altro

  • Colore - Cromo

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

2 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060778743

Codice prodotto

LEG077874

Cod. produttore

077874

Produttore

BTI

Tipo funzionamento:

Altro

Tipo di comando:

Chiave

Tipo di montaggio:

Altro

Colore:

Cromo

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Plastica

Qualità del materiale:

Materiale termoplastico

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

6 A

Tipo di collegamento:

Morsetto a vite

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per classe di protezione (IP):

IP54

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

6 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

52 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

78 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

interruttore a chiave a 2 posizioni - 2 contatti tipo NO - 6 A - 230 V - 2 moduli - da completare con il cilindro a chiave europeo, art. 069795 - IK 10 IP 54

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND