LEGRAND - LEG077842 SOLIROC - PULSANTE 1P 6A ILLUMINABILE - 077842

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC) - 1
Tipo di comando - Levetta singola
Numero contatti normalmente aperti (NA) - 0
Con illuminazione - sì
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
4 Kg CO₂-eq
EAN
3245060778422
Codice prodotto
LEG077842
Cod. produttore
077842
Produttore
BTI
Tipologia:
Tasto singolo
Numero contatti normalmente chiusi (NC):
1
Tipo di comando:
Levetta singola
Numero contatti normalmente aperti (NA):
0
Con illuminazione:
sì
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Numero contatti di commutazione:
0
Tipo senza contatto:
no
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
2
Con lampada di segnalazione:
sì
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
1
Contatto di feedback:
no
Corrente nominale:
6 A
Tipo di collegamento:
Morsetto a innesto
Tipo di fissaggio:
Altro
Colore:
Grigio
Materiale:
Metallo
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Altro
Senza alogeni:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Protezione della superficie:
Zincato
Resistenza agli urti:
IK10
Min. profondità della presa per apparecchi:
40 mm
Profondità dell'apparecchio:
34.6 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Supporto disponibile IFTTT:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


