LEGRAND - LEG077841 SOLIROC - PULSANTE 1P 6A - 077841

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipologia - Tasto singolo
Tipo di comando - Levetta singola
Con illuminazione - no
Composizione - Elemento base con piastra di copertura centrale
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
0,7 Kg CO₂-eq
EAN
3245060778415
Codice prodotto
LEG077841
Cod. produttore
077841
Produttore
BTI
Tipologia:
Tasto singolo
Tipo di comando:
Levetta singola
Con illuminazione:
no
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Numero di bascule di azionamento:
1
Tipo di montaggio:
Incassato
Numero moduli da frutto:
2
Tensione nominale:
250 V
Numero di poli:
2
Corrente nominale:
6 A
Tipo di fissaggio:
Altro
Colore:
Altro
Materiale:
Plastica
Stampa:
Senza
Tipo superficie:
Opaco
Casella di testo/superficie di marcatura:
no
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Profondità dell'apparecchio:
34.6 mm
Trasparente:
no
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Larghezza dell'apparecchio:
71 mm
Altezza dell'apparecchio:
71 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


