LEGRAND - LEG077821 SOLIROC - INVERTITORE 10A 250V - 077821

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Tipo funzionamento - Invertitore
Tipo di comando - Bascula/tasto
Tipo di montaggio - Altro
Colore - Cromo
Numero di bascule di azionamento - 1
Confezione
1 PZ
Classificazione green
Impronta di carbonio del prodotto
2 Kg CO₂-eq
EAN
3245060778217
Codice prodotto
LEG077821
Cod. produttore
077821
Produttore
BTI
Tipo funzionamento:
Invertitore
Tipo di comando:
Bascula/tasto
Tipo di montaggio:
Altro
Colore:
Cromo
Numero di bascule di azionamento:
1
Composizione:
Elemento base con piastra di copertura centrale
Interruttore a tasto:
no
Tipo di fissaggio:
Altro
Illuminazione:
No
Con piastra di montaggio:
sì
Trattamento antibatterico:
no
Funzione di illuminazione:
Altro
Tipo superficie:
Opaco
Protezione della superficie:
Non trattato
Materiale:
Plastica
Qualità del materiale:
Materiale termoplastico
Senza alogeni:
sì
Tipo di illuminazione:
Altro
Casella di testo/superficie di marcatura:
No
Corrente nominale:
10 A
Tipo di collegamento:
Altro
Resistenza agli urti:
IK10
Adatto per classe di protezione (IP):
IP55
Interruttore della lavatrice:
no
Tensione nominale:
250 V
Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:
10 AX
Contatto di feedback:
no
Larghezza dell'apparecchio:
70 mm
Interruttore di riscaldamento:
no
Profondità di incasso:
33 mm
Altezza dell'apparecchio:
70 mm
Supporto disponibile IFTTT:
no
Profondità dell'apparecchio:
46 mm
Compatibile con Apple HomeKit:
no
Compatibile con Google Assistant:
no
Min. profondità della presa per apparecchi:
30 mm
Compatibile con Amazon Alexa:
no
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


