pagina iniziale

LEGRAND - LEG077811 SOLIROC - DEVIATORE 10A 250V - 077811

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG077811 SOLIROC - DEVIATORE 10A 250V

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tipo funzionamento - Deviatore

  • Tipo di comando - Bascula/tasto

  • Tipo di montaggio - Incassato

  • Colore - Cromo

  • Numero di bascule di azionamento - 1

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

1 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060778118

Codice prodotto

LEG077811

Cod. produttore

077811

Produttore

BTI

Tipo funzionamento:

Deviatore

Tipo di comando:

Bascula/tasto

Tipo di montaggio:

Incassato

Colore:

Cromo

Numero di bascule di azionamento:

1

Composizione:

Elemento base con piastra di copertura centrale

Interruttore a tasto:

no

Tipo di fissaggio:

Altro

Illuminazione:

No

Con piastra di montaggio:

sì

Trattamento antibatterico:

no

Funzione di illuminazione:

Altro

Tipo superficie:

Opaco

Protezione della superficie:

Non trattato

Materiale:

Metallo

Qualità del materiale:

Altro

Senza alogeni:

sì

Tipo di illuminazione:

Altro

Casella di testo/superficie di marcatura:

No

Corrente nominale:

10 A

Tipo di collegamento:

Altro

Resistenza agli urti:

IK10

Adatto per classe di protezione (IP):

IP55

Interruttore della lavatrice:

no

Tensione nominale:

250 V

Corrente di commutazione per lampade fluorescenti:

10 AX

Contatto di feedback:

no

Larghezza dell'apparecchio:

70 mm

Interruttore di riscaldamento:

no

Profondità di incasso:

22 mm

Altezza dell'apparecchio:

70 mm

Supporto disponibile IFTTT:

no

Profondità dell'apparecchio:

35 mm

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Min. profondità della presa per apparecchi:

30 mm

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Colore dell'operatore di commutazione:

Cromo

deviatore - 2 moduli - 10 AX 250 Va.c. IK 10 IP 55

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND