pagina iniziale

LEGRAND - LEG060419 KRUPKA FANALE UNILUX OVALE IP44 E27 60W - 060419

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Adatto per montaggio a parete -

  • Adatto per sospensione - no

  • Adatto per configurazione lineare - no

  • Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor - no

  • Tipo lampada - Lampada a incandescenza

Confezione

  • 1 PZ

Classificazione green

Classificazione green

EAN

3414971211209

Codice prodotto

LEG060419

Cod. produttore

060419

Produttore

BTI

Adatto per montaggio a parete:

Adatto per sospensione:

no

Adatto per configurazione lineare:

no

Adatto per illuminazione di luoghi di lavoro con monitor:

no

Tipo lampada:

Lampada a incandescenza

Con lampada inclusa:

no

Adatto a numero di sorgenti lumonosi:

1

Portalampada:

E27

Materiale del corpo:

Plastica

Colore del corpo:

Grigio

Materiale della copertura:

Plastica strutturata

Tensione nominale:

220...240 V

Tipo cablaggio:

Non necessario

Apparecchio cablato:

no

Tipo fascio luminoso:

Simmetrico

Uscita della luce:

Diretto

classe di protezione secondo IEC 61140:

II

Con temperatura superficiale limitata "D"secondo EN 60598-2-24:

no

Adatto per luce d'emergenza:

no

Larghezza:

134 mm

Altezza/profondità:

108 mm

Lunghezza:

200 mm

portalampada con vetro e griglia di protezione per lampade E27 Unilux 60W 3 entrate filettate 16/20mm

LEGRAND

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND