pagina iniziale

LEGRAND - LEG059099 WS GREEN UP PREMIUM - 100 PTS - 059099

BTICINO
copiacopia

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Confezione

  • 1 PZ

EAN

3414972982085

Codice prodotto

LEG059099

Cod. produttore

059099

Produttore

BTI

GREEN UP WEB SERVER dedicato alla gestione e al monitoraggio delle stazioni di ricarica per veicoli elettrici GREEN UP PREMIUM e CONTROL. Progettato per gestire una rete con un massimo di 100 stazioni di ricarica tramite il protocollo OCPP, il webserver può interagire con un meter tramite protocollo Modbus over IP per gestire i carichi sul sistema attraverso un algoritmo proprietario chiamato DLM (Dynamic Load Management), offrendo una serie di funzionalità che consentono ai CPO (Charging Point Operator)di ottimizzare l’uso dell’infrastruttura di ricarica, monitorare lo stato delle stazioni in tempo reale e gestire le transazioni energetiche. Utilizzando gli accessori e le minuterie è possibile fissare il webserver in un armadio o su un pannello con guida DIN. Caratteristiche principali:- Dashboard interattiva: visualizzazione grafica delle stazioni di ricarica, punti di ricarica e assorbimento di corrente del sistema.- Gestione dei tag: creazione, modifica e cancellazione di tag per l’autorizzazione e la gestione delle stazioni di ricarica.- Configurazione della stazione di ricarica: rilevamento automatico, aggiunta, modifica e gestione remota delle stazioni.- Dynamic Load Management (DLM): gestione dinamica del carico per ottimizzare l’uso dell’energia.- Configurazione OCPP: configurazione per la modalità locale e gateway per la comunicazione con le stazioni di ricarica.- Backup e ripristino: funzionalità di backup e ripristino per garantire la sicurezza dei dati.

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND