pagina iniziale

LEGRAND - LEG059006 GREEN UP PLAST EV BOX 7,4KW MODE 3+RFID+ - 059006

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG059006 GREEN UP PLAST EV BOX 7,4KW MODE 3+RFID+

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Esecuzione collegamento lato impianto - Monofase

  • Potenza massima per punto di carica - 7.4 kW

  • Numero dei punti di carica - 1

  • Grado di protezione (IP) - IP44

  • Numero di connettori di carica tipo 2 - 0

Confezione

  • 1 PZ

Impronta di carbonio del prodotto

664 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3414972345279

Codice prodotto

LEG059006

Cod. produttore

059006

Produttore

BTI

Esecuzione collegamento lato impianto:

Monofase

Potenza massima per punto di carica:

7.4 kW

Numero dei punti di carica:

1

Grado di protezione (IP):

IP44

Numero di connettori di carica tipo 2:

0

Lunghezza del cavo di ricarica:

0 m

Numero di connettori di carica tipo 2 CCS:

0

Larghezza:

295 mm

Altezza:

365 mm

Profondità:

140 mm

Con disgiuntore:

no

Potenza allacciata nominale:

7.4 kW

Con contatore d'energia:

no

Numero di connettori di carica tipo 1:

0

Numero di connettori di carica tipo 1 CCS:

0

Numero di prese di carica tipo 2:

1

Numero di connettori di carica GB AC:

0

Numero di connettori di carica GB DC:

0

Numero di prese di carica GB:

0

Con display:

no

Numero di prese di carica tipo 3:

0

Materiale del corpo:

Plastica

Resistenza agli urti:

IK08

Numero di connettori di carica CHAdeMO:

0

Numero di prese CEE:

0

Numero di prese domestiche:

0

Con scatola di connessione (HAK):

no

Numero di disgiuntori differenziali tipo A:

0

Numero di disgiuntori differenziali tipo B:

0

Compatibile con Apple HomeKit:

no

Compatibile con Google Assistant:

no

Compatibile con Amazon Alexa:

no

Supporto disponibile IFTTT:

no

Stazione di ricarica Green Up Premium in plastica 7,4 kW (32 A) con lettore RFID e kit di comunicazione Ethernet integrati, per la ricarica di 1 veicolo elettrico. Ricarica (MODO 3). Installazione da parete o da pavimento (con piedistallo accessorio 0 590 52). La stazione deve essere accessoriata con circuito di alimentazione e dispositivi di protezione adeguati. Comunicazione locale via Bluetooth per la configurazione e la gestione tramite Smartphone con App EV CHARGE (Android o IOs - scaricabile gratuitamente dagli store digitali).

Un prodotto LEGRAND

Scopri la serie LEGRAND