LEGRAND - LEG058973 QUADRETTO CANTIERE TRIFASE A 6 PRESE - 058973

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Confezione
1 PZ
EAN
3414971023840
Codice prodotto
LEG058973
Cod. produttore
058973
Produttore
BTI
Quadro da cantiere con maniglia integrata, per l\\'alimentazione di utensili elettrici portatili. Materiale: corpo in ABS - finestre in policarbonato. Facilità di fissaggio a muro senza dover aprire il centralino (fissaggi esterni). Supporti per fissaggio cavi su entrambi i lati. Protezione integrata con interruttore magnetotermico differenziale con In= 16 A, Idn= 30mA ed Icn= 6kA. Versione Con 6 prese IP44, IK09. Composizione: 2 x 2P+T 16 A, presa standard tedesco + 2 x 2P+T 16 A, prese IEC 230Vac + 2 x3P+T 16 A, prese IEC 380/415Vac. Con 10 m di cavo e spina IEC 16A - 380/415Vac


