LEGRAND - LEG058971 QUADRETTO CANTIERE MONOFASE A 3 PRESE - 058971

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità
Caratteristiche principali
Protezione - Disgiuntore
Interruttore differenziale - Senza
Tipo di collegamento alla rete - CEE 16 A
Manipolazione - Montaggio a parete
Grado di protezione (IP) - IP44
Confezione
1 PZ
EAN
3414971023826
Codice prodotto
LEG058971
Cod. produttore
058971
Produttore
BTI
Protezione:
Disgiuntore
Interruttore differenziale:
Senza
Tipo di collegamento alla rete:
CEE 16 A
Manipolazione:
Montaggio a parete
Grado di protezione (IP):
IP44
Presa CEE - 16 A:
Altro
Presa CEE - 32 A:
Senza
Presa CEE - 63 A:
Senza
Presa CEE - 125 A:
Senza
Numero di prese con contatto di protezione CEE 7/3 (tipo F):
0
Altri elementi installati e/o spazi vuoti:
3
Numero di interruttori miniaturizzati (MCB):
0
Materiale del corpo:
Plastica
Alimentazione/possibilità di collegamento:
Altro
Lunghezza del cavo:
5 m
Esecuzione militare:
no
Colore:
Grigio
Altezza:
480 mm
Larghezza:
431 mm
Profondità:
150 mm
Un prodotto LEGRAND
Scopri la serie LEGRAND


