pagina iniziale

LEGRAND - LEG058058 PRESA 32A 3P+T 400V IP44 - 058058

BTICINO
copiacopia
LEGRAND - LEG058058 PRESA 32A 3P+T 400V IP44

Accedi per visualizzare prezzi e disponibilità

Caratteristiche principali

  • Tensione secondo EN 60309-2 - 400 V (50+60 Hz) rosso

  • Intensità di corrente IEC - 32 A

  • Numero di poli - 3

  • Tecnica di collegamento - Morsetto a vite

  • Posizione ora - 6 h

Confezione

  • 5 PZ

Classificazione green

Classificazione green

Impronta di carbonio del prodotto

16 Kg CO₂-eq

Stima Sonepar

EAN

3245060580582

Codice prodotto

LEG058058

Cod. produttore

058058

Produttore

BTI

Tensione secondo EN 60309-2:

400 V (50+60 Hz) rosso

Intensità di corrente IEC:

32 A

Numero di poli:

3

Tecnica di collegamento:

Morsetto a vite

Posizione ora:

6 h

Intensità di corrente secondo UL/CSA (versione UL):

400 A

Colore identificativo:

Rosso

Grado di protezione (IP):

IP44

Direzione di innesto:

Diritto

Materiale:

Plastica

Dimensione della flangia verticale:

97.5 mm

Distanza di foratura orizzontale:

60 mm

Distanza di foratura verticale:

60 mm

Dimensione della flangia orizzontale:

75 mm

Esecuzione militare:

no

Presa da pannello dritta 3P+T, IP44/IK09, In= 32A, Vn=380÷415Vac, rossa. Installabile solo su flange Art. 057715 e 057716